Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LED HQL-Lampe Philips LED Lampe True Force HPL Ersatz 21 Watt E27 840 neutralweiß VVG & 230 Volt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2338L-PH_8718699638160_
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
63816000
EAN/GTIN:
8718699638160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED HQL-Lampe Philips LED Lampe True Force HPL Ersatz 21 Watt E27 840 neutralweiß VVG & 230 Volt
Die TrueForce Urban LED HPL von Philips arbeitet äußerst energiesparend, verspricht eine längere Nutzlebensdauer und sieht dabei noch sehr schön aus. Gebaut wurde sie so, dass sie perfekt in die bestehende Leuchte passt - somit ist die LED die ideale Alternative zu den herkömmlichen HPL/SON Lampen. Ein weiterer Vorteil des länglichen Leuchtmittels ist, dass es direkt am Netzbetrieb an 220-240V betrieben wird. Die schöne LED erhalten Sie hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.
Technische Daten:
Sockel:
E27
Spannung von [V]:
220.00
Spannung bis [V]:
240.00
Leistung [W]:
21
Durchmesser [mm]:
75
Länge [mm]:
178
Lichtstrom [lm]:
3000
Ausstrahlwinkel [°]:
360
Lichtfarbe:
-
Farbtemperatur [K]:
4000
Lebensdauer [h]:
50000
Lichtstärke [cd]:
-
dimmbar:
nein
Stromart:
AC
Nennstrom [A]:
95
Energieeffizienzklasse:
D
Farbwiedergabe Klasse:
80
Lichtfarbe code:
840
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart:
IP65
Ersetzt Glühlampe [W]:
80
... >
LED-Retrofit-Lampen
>
Hochvolt-LED-Lampen
>
LED HQL-Lampen HV
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
HQL LED-Ersatz
,
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
,
LED HQL-Ersatz
,
LED HQL-Ersatzleuchtmittel
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E40
,
Sockel E40
,
philips led e27 4000k
,
hql led-ersatz
,
hql led-ersatz e27
,
Beleuchtung
,
LED-Lampen
,
Lampen
,
TrueForce Urban LED HPL E27
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 38,98*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 35,81*
€ 43,18*
Lager 1078
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 43,19*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 44,56*
€ 44,56*
Lager 2338
3 Tage
25
1
€ 5,55*
ab € 38,86*
€ 50,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2338
Versand:
Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2338
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 63828300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 42 W E40
Philips
63828300
ab € 44,01*
Ähnlich
Philips TrueForce energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 28 W E27
Philips
638207000
ab € 33,76*
Ähnlich
Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
Philips
63822100
ab € 45,37*
Ähnlich
Philips Lighting 63814600 LED EEK D (A - G) E27 21W = 80W Warmweiß (Ø x L) 75mm x 178mm 1St.
Philips
63814600
ab € 30,67*
Ähnlich
Philips Lighting 63818400 LED EEK D (A - G) E27 28W = 125W Warmweiß (Ø x L) 75mm x 178mm 1St.
Philips
63818400
ab € 35,04*
Ähnlich
Philips Lighting 63826900 LED EEK D (A - G) E40 42W = 200W Warmweiß (Ø x L) 84mm x 191mm 1St.
Philips
63826900
ab € 44,14*
Ähnlich
Speziallampe, TRUE FORCE, HPL, Urban, matt, E27, 42W (200W), 6.000 lm, 4000K
Philips
670011
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen