Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm
STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm
STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm
STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm
STEINEL SENSOR-LEUCHTE XLED HOME 2 XL 20W 840 WH. 030070 1608lm 50000h 180° IP44 214x180x161mm
Artikel-Nr.:
     2338L-SJ_4007841030070_
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     030070
EAN/GTIN:
     4007841030070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Steinel LED Außenleuchte XLED home 2 XL 20W 840 weiß mit Sensor

Die neuartigen, nocheffizienten LEDs des weißen Sensor Außenstrahlers XLED home 2 XL sorgen für eine perfekte Ausleuchtung von Zufahrten, Innenhöfen und Gärten. Und das bei nur 20 Watt Energieverbrauch. Die opale Abdeckung versorgt in der XL-Variante mehr als 300qm mit über 1600 Lumen. Auch der XLED home 2 XL ist ein wahres Bewegungswunder. Das voll schwenkbare LED-Panel gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität. In Kombination mit der opalen Scheibe sorgt der Strahler mit 4000K für optimale Lichtverhältnisse rund ums Haus.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 161
  • Breite [mm]: 180
  • Höhe [mm]: 214
  • Lichtstrom [lm]: 1608
  • Ausstrahlwinkel [°]: 140
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
161 / 180 / 214 / mm
Spannung:
230.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 95,39*
€ 119,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,31*
€ 122,23*
€ 5,95*
ab € 98,03*
€ 123,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,34*
€ 124,89*
€ 5,46*
ab € 102,56*
€ 128,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.