| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1710629 Herst.-Nr.: 012310699 EAN/GTIN: 4021163149210 |
| |
|
| | |
| SCHELL Elektronische WT-Armatur CELIS E HD-K Kaltwasser 230V chrom 012310699 .Hochdruck, Kaltwasser, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC, vandalengeschützte Ganzmetallausführung, Lieferumfang: kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur, Elektronikmodul programmierbar, Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65, Kartuschenmagnetventil 6 V, flexibler Anschlussschlauch Celan-Fix S G 3/8" x 380 mm und Vorfilter, Strahlregler, Befestigungsmaterial, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 258,34* | € 309,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,39* | € 310,91* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 272,81* | € 322,54* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,58* | € 363,82* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,93* | € 367,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|