| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60072275 Herst.-Nr.: 012310699 EAN/GTIN: 4021163149210 |
| |
|
| | |
| Elektronische WT-Armatur CELIS E HD-K SCHELL # 012310699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Mit Steckernetzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, Prüfzeichen: SVGW 1403-6236 Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensorreichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, WELL Public - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 259,26* | € 310,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,06* | € 312,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 273,81* | € 323,57* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,50* | € 363,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,06* | € 367,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|