| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1754571 Herst.-Nr.: 801.35.1S 97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Duschhandlauf 801.35.1S d:33mm W1-W2 variabel lichtgrau .mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, ab einer Länge von 1039 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |