Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Duschhandlauf 801.35.2S d:33mm m. Brausehalter Sonderanf. felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Duschhandlauf 801.35.2S d:33mm m. Brausehalter Sonderanf. felsgrau
HEWI Duschhandlauf 801.35.2S d:33mm m. Brausehalter Sonderanf. felsgrau
HEWI Duschhandlauf 801.35.2S d:33mm m. Brausehalter Sonderanf. felsgrau
Artikel-Nr.:
     2384-1754592
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.2S 95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
HEWI Duschhandlauf 801.35.2S d:33mm m. Brausehalter Sonderanf. felsgrau .mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, links- und rechtsseitig montierbar, waagerechte Längen und senkrechte Längen auf Maß gefertigt, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, ab einer Länge von 1039 mm ist eine zusätzliche Stange notwendig da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 423,17*
€ 491,74*
€ 5,95*
ab € 440,25*
€ 510,68*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.