| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1850245 Herst.-Nr.: 950.08.100 EAN/GTIN: 4014884976524 |
| |
|
| | |
| HEWI Haartrockner 950.08.100 Spiralkabel weiß chrom .Hand-Haartrockner mit Ondulierdüse, Schalter mit 3 Schaltstufen (0-600W-1300W), 2 Luftgeschwindigkeiten, Wandhalterung aus Kunststoff, weiß, ausgeführt mit Universalrasiersteckdose 115/230 V, zur Wandmontage, Spiralkabel 0,4 m, ausziehbar auf 1,60 m, Wandhalter 200 mm hoch, 120 mm breit, 70 mm tief (ohne Haartrockner), Tiefe mit Haartrockner 140 mm, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,94* | € 130,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 106,77* | € 131,12* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 109,43* | € 134,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,74* | € 147,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|