|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2384-1878818 Herst.-Nr.: JP46589 EAN/GTIN: 7630014562411 |
| |
|
|  |  |
 | JUNG Kondensatpumpe K2 PLUS lösb. Druckabgang, Kugelrückschlagventil .fördert zuverlässig saures Kondensat mit einem ph-Wert von > 2,7 aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, Klimaanlagen, Luftentfeuchtern und Kühlgeräten, ein Schwimmerschalter überwacht das Niveau im Behälter, die Elektronik überwacht die Laufzeit der Pumpe, frühzeitige Warnung bei Funktionsstörungen, der integrierte Alarm lässt sich über den potentialfreien Meldekontakt an andere Orte weiterleiten, Betrieb oder Störung wird durch Kontrollleuchte angezeigt, Kontrolle der Betriebsbereitschaft über den Probelauftaster, steckerfertig und voll automatisch, max. Zulauftemperatur des Fördermediums 40 °C Motorschutz: Thermostat/Alarmschaltung, Strom: 0,58 A, Spannung: 1/N/PE~230 V, Hmax: 4 m, Qmax: 520 l/h |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,30* | € 199,51* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 162,60* | € 211,07* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 162,61* | € 211,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 181,64* | € 218,25* |  |  |  | Lager 2384 | |  | |  |  | € 5,65* | ab € 187,14* | € 223,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2384 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2384 |  | Versand: Lager 2384 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|