Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5660 Typ: RR 250 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2384-2002579
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
5660
EAN/GTIN:
4010184056607
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5660 Typ: RR 250 C .Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, saug- und druckseitige Anschlussmaße auf Norm-Rohr-Ø abgestimmt, Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff, direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet, geschlossener Außenläufermotor mit Feuchtschutz, Isolationsklasse F, für Dauerbetrieb, wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert, Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, selbsttätig aus- und nach Abkühlung wieder einschaltend, elektrischer Anschluss über Klemmenkasten (IP 55) außen am Gehäuse, Schutzart IP 44
... >
Ventilatoren/Geräte
>
Helios Ventilatoren
>
Wgr C
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
Rohrventilator
,
helios ventilatoren rohrventilator
,
rohrventilator
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,63*
€ 189,45*
Lager 4792
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 158,81*
€ 190,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,36*
€ 192,04*
Lager 63VSM
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 193,62*
Lager 2384
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 201,81*
€ 239,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2384
Versand:
Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl
Helios Ventilatoren
5659
ab € 149,29*
Ähnlich
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5655 Typ: RR 125 C
Helios Ventilatoren
5655
ab € 79,63*
Ähnlich
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5656 Typ: RR 160 B
Helios Ventilatoren
5656
ab € 84,60*
Ähnlich
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5657 Typ: RR 160 C
Helios Ventilatoren
5657
ab € 105,43*
Ähnlich
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5920 Typ: RR 315 C
Helios Ventilatoren
5920
ab € 220,06*
Ähnlich
Rohrventilator Ø100mm 230V 330cbmh 60°C 0,062W RR100C
Helios Ventilatoren
05654
ab € 82,46*
Ähnlich
Rohrventilator Ø200mm 230V 960cbmh 60°C 0,129W RR200A
Helios Ventilatoren
05658
ab € 109,08*
Ähnlich
Rohrventilator Ø250mm 230V 950cbmh 60°C 0,129W RR250A
Helios Ventilatoren
05652
ab € 135,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen