Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 950cbmh 60°C 0,129W RR250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Artikel-Nr.:
     262-E974D28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05652
EAN/GTIN:
     4010184056522
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø250mm 230V 950cbmh 60°C 0,129W RR250A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.129 kW
Luftmenge unbelastet:
950 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,90*
€ 166,46*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 168,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,35*
€ 173,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,15*
€ 196,90*
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 206,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 149,29*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 79,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 84,60*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 105,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 157,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 220,06*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 82,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 109,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.