| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2006060 Herst.-Nr.: DU146-3/4A EAN/GTIN: 4019837022785 |
| |
|
| | |
| RESIDEO Überströmventil DU146 Muffe, Messing 3/4", A .mit Differenzdruckanzeige, Temperatur max. 110 °C, Betriebsdruck max. 3 bar, Eckausführung, Gehäuse und Ventilkegel aus Messing, Federhaube und Einstellgriff aus Kunststoff, Differenzdruck einstellbar zwischen 0,05 und 0,5 bar, Rohranschluss Innengewinde |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,31* | € 113,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 92,33* | € 115,43* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 94,66* | € 118,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,69* | € 124,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 105,74* | € 136,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|