BRINKO Steckschlüssel-Garnitur 122 Standard-Ausführung .12-Zahn Profil, 1/4"-Antrieb, 46-tlg., aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Lieferumfang: 11x Einsätze SW 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7x Einsätze extra lang, SW 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, 2x Einsätze für Schlitzschrauben 4, 5,5 mm, 6x Einsätze für Kreuzschlitzschrauben 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 6x Einsätze für Inbusschrauben 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 7x Einsätze für Torxschrauben TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 1x Handgriff, 2x Verlängerungen 50, 100 mm, 1x Adapter für Akku-Schrauber, 1x Kardangelenk, 1x Umschaltknarre mit Kugeltechnik, 1x Gleitgriff, im Kunststoffkoffer |