Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3036399 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000857170 EAN/GTIN: 4015448420965 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage L.200cm Alu. .aus Aluminium, silberfarbig pulverbeschichtet, Messgenauigkeit in Normallage: max. +/- 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlaglage: max. +/- 0,75 mm/m, mit vergrößerter horizontaler Libelle für schnellere Erkennbarkeit des Messergebnis, patentierter Spiegellibelle, Draufsicht auf die vertikale Libelle, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen, gefräste Messfläche bis 120 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 19,50* | € 27,6975* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,89* | € 36,06* | | | | Lager 2384 | | | | 1 | | € 5,65* | ab € 35,47* | € 46,99* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,41* | € 63,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,40* | € 75,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|