Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 200cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857170
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857170
EAN/GTIN:
     4015448420965
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche silberfarbig pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle für schnellere Erkennbarkeit des Messergebniss · patentierte Spiegellibelle - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Messgenauigkeit Normallage max.: max. ±0,5mm/m· Farbe: silber· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: max. ±0,75mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, alu wasserwaage 2m, wasserwaage 2m, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 19,50*
€ 27,6975*
2 Tage
2,659
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 36,06*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 35,47*
€ 46,99*
Lager 2478
2011
4
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 63,81*
1
€ 5,95*
ab € 48,40*
€ 75,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 255,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.