| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3194241 Herst.-Nr.: 950.13.0021 DC EAN/GTIN: 4014885607632 |
| |
|
| | |
| HEWI Waschtisch Haltegriff d:25 mm, pulverb. schw tiefmatt .adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20.., Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, 650 mm breit, Haltestange Ø 25 mm, aus Edelstahl, belastbar bis 80 kg, wird mit zwei Waschtischprofilen 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badewannengriff edelstahl, selbstschluss-waschtischbatterie, hewi badewannengriff |
| | |
| |