| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3194242 Herst.-Nr.: 950.13.0021 DX EAN/GTIN: 4014885607649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Waschtisch Haltegriff d:25 mm, pulverb. weiß tiefmatt .adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20.., Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, 650 mm breit, Haltestange Ø 25 mm, aus Edelstahl, belastbar bis 80 kg, wird mit zwei Waschtischprofilen 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, hewi badewannengriff, selbstschluss-waschtischbatterie, badewannengriff weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |