| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3196935 Herst.-Nr.: 801.21B300 92 EAN/GTIN: 4014885593454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI WC-Papierhalter Serie 801, matt m.Rosette anthrazgr .mit Abrollbremse, für handelsübliche WC-Papierrollen, verdeckte Befestigung an der Wand, 121 mm lang, Aufsteckzylinder Ø 34 mm, Rosette Ø 70 mm, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, hewi klopapierhalter, klopapierhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |