| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3197132 Herst.-Nr.: 801.22B206 97 EAN/GTIN: 4014885600404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Winkelgriff S801,matt, 135 Gr Bogen Alu.-Kern, d:33 lichtgrau .in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Aluminiumkern, stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten, nicht für Einhängesitze vorgesehen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, links- und rechtsseitig montierbar, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, Achsmaße 325 mm, 295 mm und 200 mm, 90 mm tief, Rosetten Ø 70 mm, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |