| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3197298 Herst.-Nr.: 801.33B210 97 EAN/GTIN: 4014885602781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. S801, matt AM1:1100, W1:600 lichtgrau .senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar, senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |