| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3197303 Herst.-Nr.: 801.33B216 97 EAN/GTIN: 4014885602835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg. S801, matt AM1:1100, W1:600, Alu.-Kern lichtgrau .senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, mit Aluminiumkern, stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar, senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |