| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3198151 Herst.-Nr.: 801.35B2S 97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801, matt d:33, Sonderanf. lichtgrau .mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, links- und rechtsseitig montierbar, waagerechte Längen und senkrechte Längen auf Maß gefertigt, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, ab einer Länge von 1039 mm ist eine zusätzliche Stange notwendig da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf, für Einhängesitz geeignet, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |