| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3198181 Herst.-Nr.: 801.35B340 97 EAN/GTIN: 4014885603436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Dusch-Wannenhdl. S801,matt, m.Br.H. AM1:1250, W1/2:762 lichtgrau .verschiebbare Brausehalterstange waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, mit seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |