| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3198231 Herst.-Nr.: 801.35B4S 97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Dusch-Wannenhdl. S801, matt, d:33 m.Br.H. Sonderanf. lichtgrau .waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 88 mm tief, Stangen Ø 33, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus mattem Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |