| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3199918 Herst.-Nr.: 801.51.216S 84 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HEWI UK Klappsitz mit Bodenstütze B=448 T=650/425mm umbra .speziell für UK mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), aus Polyamid, Sitzfläche 448 mm breit und 425 mm tief, mit Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung, Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm, erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M |
| | |
| | | |
| |