| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3200851 Herst.-Nr.: 805.33.220L 90 EAN/GTIN: 4014885388401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Winkelgriff m.Br.H.Stg.Serie 805 li d:33mm, A1:1250 W1:600 tiefschwz .Edelstahl, mit Brausehalter, senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, Brausehalter stufenlos verstellbar, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Brausehalter aus Polyamid, inkl. Befestigungsmaterial BM211 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |