| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3203454 Herst.-Nr.: 950.22.10099 33 EAN/GTIN: 4014885416081 |
| |
|
| | |
| HEWI Winkelgriff, AM:600mm W:300mm Stützen u. Ros. Reinweiß rubinrot .Rosetten und Stützen reinweiß senk- und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, links- und rechtsseitig montierbar, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs, aus Polyamid, inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| |