Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze aquablau
HEWI Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze aquablau
HEWI Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze aquablau
Artikel-Nr.:
     2384-3283797
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     800.03.413 55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
HEWI Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze aquablau .zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze, ein Halter aus Polyamid, Haken aus Polyamid, Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts, Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur, Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar, entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen", max. statische Belastung 20 kg, 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.