| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284942 Herst.-Nr.: 900.06.010XA EAN/GTIN: 4014885628798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Papierhandtuchspender elektron., Edelstahl .zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm, seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel, mit Batteriewechsel-Anzeige, automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei, 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief, zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial, Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten, umrüstbar auf Netzanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 455,16* | € 575,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 483,94* | € 593,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 493,08* | € 604,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 492,93* | € 608,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|