Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur AP CONCA, Brushed Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur AP CONCA, Brushed Gold
IS Badearmatur AP CONCA, Brushed Gold
IS Badearmatur AP CONCA, Brushed Gold
Artikel-Nr.:
     2384-3304218
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762A2
EAN/GTIN:
     3800861085423
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP CONCA, Brushed Gold .Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,17*
€ 593,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,46*
€ 594,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,35*
€ 596,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 531,71*
€ 615,45*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 627,39*
€ 719,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,80*
€ 856,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,10*
€ 814,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,91*
€ 788,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,39*
€ 746,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,93*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762AA
ab € 313,18*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 594,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 368,63*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A5
ab € 594,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 590,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.