| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3329569 Herst.-Nr.: 7844456096 EAN/GTIN: 4011637049030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NB Klappsitz Cavere Care 7844456 450x95x404 Cavere Silber-Metallic .mit Hygieneaussparung, 450 x 450 mm, Ausladung 97 mm, aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum, mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern, mit wartungsfreier Bremse, arretiert in hochgeklapptem Zustand, Montage durch Einhängen in die Grundplatte, Grundplatte aus Edelstahl, verdeckte Verschraubung, zulässige Belastung max. 150 kg, mit Innensechskantschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |