| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3329573 Herst.-Nr.: 7844457095 EAN/GTIN: 4011637049061 |
| |
|
| | |
| NB Klappsitz Cavere Care 7844457 450x95x404 Cavere Anthrazit-Metallic .mit Hygieneaussparung, 450 x 450 mm, Ausladung 97 mm, aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum, mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern, mit wartungsfreier Bremse, arretiert in hochgeklapptem Zustand, verdeckte Verschraubung, zulässige Belastung max. 150 kg, mit Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,46* | € 460,18* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 415,58* | € 480,61* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,65* | € 496,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|