Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Duschkabine
>
Artikel
KA DW-Ablaufgarnitur KA 120, Mod. 4106 waagerecht, m. Haarfangsieb, ohne Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2384-3331777
Hersteller:
Kaldewei
Herst.-Nr.:
687772530000
EAN/GTIN:
4055761223089
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
Duschkabine
KA DW-Ablaufgarnitur KA 120, Mod. 4106 waagerecht, m. Haarfangsieb, ohne Deckel .Ablaufdeckel flächenbündig zur Duschfläche, direkter Zugang zum Abgangsrohr durch entnehmbaren Geruchsverschluss, geeignet für Duschbrausen mit einem Wasserdurchfluss über 18 l/min., mit Haarfangsieb, Bauhöhe 109 mm, Anschlussdurchmesser 50 mm, Sperrwasserhöhe 50 mm
... >
WC, Urinal+Wannenzubehör Markenware
>
Kaldewei
>
WC, Urinal+Wannenzubehör Kaldewei
Weitere Suchbegriffe:
Abflussieb
,
Abflusssieb
,
Haarfangsieb
,
Haarsieb
,
ablaufarmatur kaldewei
,
abflusssieb
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
3 Tage
17
€ 4,00*
ab € 92,34*
€ 115,36*
Lager 2384
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,77*
€ 124,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2384
Versand:
Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen