| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3332081 Herst.-Nr.: BD227AA EAN/GTIN: 3800861103684 |
| |
|
| | |
| IS Waschtischarmatur CERAPLAN H90 m.Ablgarn. Ausld.124mm Chrom .DN 15, starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min, Ausladung 124 mm, Auslaufhöhe 88 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8, Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung, Ø 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100°, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,09* | € 99,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 78,46* | € 99,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,70* | € 99,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,84* | € 102,89* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 86,24* | € 108,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|