Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® MacAllen Kapuze Größe ONE Farbe Hi-vis Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT® MacAllen Kapuze Größe ONE Farbe Hi-vis Orange
MASCOT® MacAllen Kapuze Größe ONE Farbe Hi-vis Orange
Artikel-Nr.:
     239-00544-660-14ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00544-660-14ONE
EAN/GTIN:
     5708628013864
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
mascot kapuze orange

Produktbeschreibung:

Wasserabweisend. Fluoreszierend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu 00920-660 und 05020-660. Material 80% Polyester/20% Baumwolle 300 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ersatzkapuze orange, kapuze, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 18,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 18,96*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,74*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.