Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Como Jacke Größe C44 Farbe Rot/Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-00909-430-21C44
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00909-430-21C44
EAN/GTIN:
     5708628158800
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

Zweifarbig. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 310 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,33*
€ 59,64*
€ 4,90*
ab € 45,73*
€ 61,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,36*
€ 61,98*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,09*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.