Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00909-430-21/C44, 0090943021, Arbeitsjacke Como, Größe C44, rot/marine Image


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677614
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00909-430-21-C44
EAN/GTIN:
     5708628158800
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00909-430-21/C44, 0090943021, Arbeitsjacke Como, Größe C44, rot/marine Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
840 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,66*
€ 61,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 61,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,30*
€ 61,75*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,08*
€ 72,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.