Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe und Großflächensaugfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe und Großflächensaugfuß
Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe und Großflächensaugfuß
Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe und Großflächensaugfuß
Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe und Großflächensaugfuß
Artikel-Nr.:
     239-0240700PU
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     0240700PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Industriesauger B 700 Pump SF Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Robuster Industriesauger mit integrieter Schmutzwasserpumpe. Die Pumpe sorgt dafür, dass der Behälter während des Wassersaugens gleichzeitig permanent entleert wird. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 3m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse, Profi-Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Permanent Filter, Großflächendüse 640mm (abnehmbar) breit inkl. Verbindungsschlauch, Wasserablaßschlauch, Grobschmutzfiltersack, GeKa-Anschlußkupplung und C-Kupplung für Abpumpschlauch, FI-Schutzschalter

technische Daten:

  • Nass- und Trockensauger
  • Leistungsaufnahme max: 2400 W + 750 W Pumpe
  • Saugmotoren: 2 Stück (getrennt schaltbar) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2200 mm
  • Unterdruck: 220 mbar
  • Luftdurchfluß: 382 m³/h
  • Behältervolumen: 70 Liter
  • Pumpenleistung: 750 W / 13500 Liter pro Stunde
  • Förderhöhe ab Sauger max.: 7,5m
  • Förderweite ab Sauger max.: 50m
  • max. förderbare Korngröße: 35mm
  • max. förderbare Wassertemperatur: 35°C
  • C-Schlauch Pumpanschluß mit GEKA-Kupplung Adapter
  • Der mitgelieferte Grobschmutzfiltersack macht es möglich Grobschmutz (wie z.B. Algen, Steine, Blätter...) sofort auszufiltern und das gereinigte Wasser wieder in den Teich zu pumpen.
  • Gewicht: 32 kg
  • Steckdose für Pumpe ist im Saugerkopf integriert.
  • Mit Filtersack auch als Trockensauger verwendbar.
  • Maße: 50 x 70 x 98cm
  • optimal geeignet für: Hochwassergebiete, Absaugen von Restwasser, Teichsauger, Allzwecksauger, Schwimmbadsauger, Flachdachsanierung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.430,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,65*
€ 1.702,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,58*
€ 1.664,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,48*
€ 1.541,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,42*
€ 1.474,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,06*
€ 1.407,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
040130100V
€ 128,24*
Zubehör
Maschinox
04013050V
€ 90,18*
Zubehör
Maschinox
040110053
€ 142,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.