Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger B 700 SF mit Großflächensaugdüse 3000W / 70 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger B 700 SF mit Großflächensaugdüse 3000W / 70 Liter
Industriesauger B 700 SF mit Großflächensaugdüse 3000W / 70 Liter
Industriesauger B 700 SF mit Großflächensaugdüse 3000W / 70 Liter
Artikel-Nr.:
     239-0240700SF
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     0240700SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Industriesauger B 700 SF mit Großflächensaugdüse 3000W / 70 Liter

Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer die Saugturbine. Idealer Sauger für Großflächen durch serienmäßige Fahrbahndüse. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 2,5m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse, Profi-Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Permanent Filter, Großflächendüse 640mm breit inkl. Verbindungsschlauch, Wasserablaßschlauch

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 2700 W
  • Maximalleistung: 3000 W
  • Motor: 3 Stück (getrennt schaltbar) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Luftdurchfluß: 425 m³/h
  • Behältervolumen: 70 Liter
  • Gewicht: 24 kg
  • Maße: 50 x 70 x 92cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 717,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,15*
€ 853,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,58*
€ 843,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,14*
€ 785,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
040130100V
€ 127,59*
Zubehör
Maschinox
04013050V
€ 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.