Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör
Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör
Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör
Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör
Artikel-Nr.:
     239-0240780
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     024780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Industriesauger B 780 PRO mit Dauerfilter 3600W / 70 Liter inkl. Profi-Zubehör

Die Industriesauger der B780-Serie wurden als Universalgeräte für Industrie und Handwerk entwickelt. Diese Geräte sind optimal für die rationelle Reinigung von Maschinen, Anlagen, Arbeitsplätzen und großen Flächen. Durch das integrierte Fahrgestell eignen sie sich auch ideal für den mobilen Betrieb auf Baustellen. Die 3 kräftigen Saugturbinen garantieren große Leistungsreserven auch beim Saugen mit sehr langen Saugschläuchen. Der mitgelieferte große Dauerfilter bietet in den meisten Anwendungen genügend Filterleistung und gewährleistet damit einen dauerhaften hohen Luftdurchfluss. Für spezielle Anwendungen mit Feinststäuben können zusätzliche Filterstufen eingesetzt werden. Das robuste Kippfahrgestell ist auch auf unebenen Flächen einsetzbar. 3600 Watt Maximalleistung, 3 große langsamdrehende Saugturbinen mit stark reduzierter Wärmeentwicklung, 425 m²/h Luftdurchfluß, 80 Liter Edelstahlbehälter. Nass- und Trockensauger. Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer mit Grobschmutzsieb die Saugturbine. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 3,5m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse, Profi-Hartbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Permanent Filter, robustes Kippfahrgestell, 12m Netzkabel

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 3000 W
  • Maximalleistung: 3600 W
  • Motor: 3 Stück (getrennt schaltbar 1200/2400W/3600W) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Bypass-Kühlung
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Luftdurchfluß: 425 m³/h
  • Behältervolumen: 70 Liter
  • Material Tank: Edelstahl
  • Gewicht: 30 kg
  • Maße (LxBxH): 55 x 60 x 100cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,53*
€ 970,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,35*
€ 942,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,58*
€ 875,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,95*
€ 831,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
02407804B
ab € 46,65*
Zubehör
Maschinox
024078053
ab € 48,73*
Zubehör
Maschinox
0240780100
ab € 84,30*
Zubehör
Maschinox
024078050
ab € 48,60*
Zubehör
Maschinox
0240780100V
ab € 88,39*
Zubehör
Maschinox
024078050V
ab € 53,33*
Zubehör
Maschinox
024078003
ab € 67,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.