Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 680 SB DN 51 Saugereinsatz komplett für SB-Sauger 3000 W (1000W/2000W/3000W einzeln schaltbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B 680 SB DN 51 Saugereinsatz komplett für SB-Sauger 3000 W (1000W/2000W/3000W einzeln schaltbar)
B 680 SB DN 51 Saugereinsatz komplett für SB-Sauger 3000 W (1000W/2000W/3000W einzeln schaltbar)
Artikel-Nr.:
     239-024680SB
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     024680SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

B 680 SB DN 51 Saugereinsatz komplett für SB-Sauger

Industriesauger komplett für gängige SB-Sauger. Der B 680 SB besitzt 3 getrennt schaltbare Saugmotoren. Der Sauger wird komplett geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Filter sind aus auswaschbarem Material und vor Verrottung gesichert. Der Nylon-Vorfilter entlastet den Hauptfilter bei Feinstaub. Komplett Inkl.: Saugschlauch DN 51 5m, Fugendüse DN 51, Permanent Stoff-Filter, Nylonvorfilter. Die Leistungsaufnahme ist in drei Stufen schaltbar (1000W / 2000W / 3000W) und lässt sich somit auf die Schaltleistung der verbauten Elektronik abstimmen.

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 2700 W
  • Maximalleistung: 3000 W (1000W/2000W/3000W einzeln schaltbar)
  • Motor: 3 Stück (einzeln schaltbar) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Bypass-Kühlung
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Luftdurchfluß: 425 m³/h
  • Behältervolumen: 68 Liter
  • Material Tank: Kunststoff
  • Gewicht: 19 kg
  • Maße (LxBxH): 51 x 51 x 83,5cm
  • Ansaugstutzen Höhe mittig: 43cm
  • Schlauchinnendurchmesser: 51cm
  • Schlauchaußendurchmesser: 58cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,24*
€ 836,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,06*
€ 805,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,15*
€ 688,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
024680SB1
ab € 38,54*
Zubehör
Maschinox
024680SB2
ab € 38,39*
Zubehör
Maschinox
024680SB3
ab € 80,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.