Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSOM 303-S Taschenpackung 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BILSOM 303-S Taschenpackung 10 Paar
BILSOM 303-S Taschenpackung 10 Paar
Artikel-Nr.:
     239-1007193
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1007193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

BILSOM 303-S Taschenpackung 10 Paar

BILSOM 303-S Gehörschutzstöpsel aus PVC-freiem Schaumstoff (tiefgeschäumtes Polyurethan). Weich und anschmiegsam. Konisch geformt für beste Anpassung an den anatomisch ähnlichen Gehörgang. Optimierte Rückstellfähigkeit sorgen für leichtes Einsetzen.

Artikeldetails:

  • SNR-Wert = 33dB
  • auch für extreme Lärmsituationen geeignet
  • glatte Oberfläche - schmutzabweisend
  • konisch geformt
  • Größe: S
  • Taschenpackung im Klippbeutel
  • 10 Paar / Packung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sperian gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, Bilsom 303, Gehörschutz, Ohrstöpsel, Ohrschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 0,154* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 18,84*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,53*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.