Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss Größe 3XL Farbe Verkehrsrot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18003-316-202093XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18003-316-202093XL
EAN/GTIN:
     5711074649662
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt

Produktbeschreibung:

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material 94% Polyester/6% Elasthan 260 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,81*
€ 61,08*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 61,12*
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 61,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 62,80*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,01*
€ 73,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.