| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679659 Herst.-Nr.: 18003-316-20209-3XL EAN/GTIN: 5711074649662 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18003-316-20209/3XL, 1800331620209, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 544 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 544 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,26* | € 60,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,19* | € 60,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,80* | € 63,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,30* | € 64,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,36* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|