Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss Größe 4XL Farbe Verkehrsrot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     239-18053-316-202094XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18053-316-202094XL
EAN/GTIN:
     5711074778171
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt

Produktbeschreibung:

Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material 94% Polyester/6% Elasthan 260 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,25*
€ 60,62*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,21*
€ 60,65*
€ 4,90*
ab € 46,15*
€ 60,73*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 62,22*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,03*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.