| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679810 Herst.-Nr.: 18053-316-20209-4XL EAN/GTIN: 5711074778171 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18053-316-20209/4XL, 1805331620209, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 480 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 480 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Fleecepullover mit kurzem Zipper, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,96* | € 60,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,99* | € 60,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,68* | € 63,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,20* | € 64,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,99* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|