| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18065-318-09L Herst.-Nr.: 18065-318-09L EAN/GTIN: 5711074650699 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, thermoweste, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,81* | € 51,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,86* | € 51,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,04* | € 51,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,36* | € 53,42* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,54* | € 62,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|