Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Winterjacke Größe L Farbe Hi-vis Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18545-231-222L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18545-231-222L
EAN/GTIN:
     5711074632374
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Einfarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen mit Rippenbund innen. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Taschen mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Material 100% Polyester 210 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, damen jacke, damen jacke gr. l, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 130,21*
€ 158,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 158,13*
€ 4,90*
ab € 131,10*
€ 160,13*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 162,45*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,11*
€ 202,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.