| |
|
| Artikel-Nr.: 239-20502352 Herst.-Nr.: 20502352 EAN/GTIN: 4014838002255 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Desinfektionsmittel für den institutionellen Bereich auf der Basis kationischer Wirkstoff e, aldehydfrei, für die Flächendesinfektion, Wischdesinfektion und desinfi zierende Flächenreinigung. Zusätzlich besitzt RHEOSEPT-FD plus eine sehr gute und gleichzeitig materialschonende Reinigungswirkung. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Pfl egeheimen, Schwimmbädern und anderen öff entlichen Einrichtungen zur Desinfektion. Geeignet für alle wasserfesten Oberfl ächen. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccina, BVDV). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).In 100g sind enthalten: 5,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 1,9 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride; 4,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Weitere Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Alkohole, Duftstoffe, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene.Zur Desinfektion die Verdünnung (0,5%-60 Min., 1%-15 Min., 1%-30 Min., 3%-5 Min.) je nach vorgesehener Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn wischend auftragen. Komplette Benetzung gewährleisten, das Desinfektionsmittel ist bei langen Einwirkzeiten auch nach dem Auftrocknen wirksam. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen! Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion |
| | |
| |