| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-20519100 Herst.-Nr.: 20519100 EAN/GTIN: 4014838008837 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit viruzider Wirkung zur Flächendesinfektion, Wischdesinfektion und desinfi zierende Flächenreinigung von wasserfesten Oberfl ächen von Medizinprodukten. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, sporizid, fungizid, viruzid (Vollviruzid gem. RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004), HIV/HBV, HCV, Vacciniavirus, Adenovirus, Papovavirus, Poliovirus). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifi ziert (CE 0481).In 100 g sind enthalten: 6,93 g Dialkyldimethylammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Duftstoffe.Zur Desinfektion die Verdünnung (0,5%-4h, 1%-1h, 2%-15/30Min.) je nach vorgesehender Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn auftragen. Komplette Benetzung gewährleisten. Behandelte Oberflächen von Medizinprodukten nach der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachwischen. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Gesundheitsschädlich (Xn) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |