Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Bodenreiniger
>
Grundreiniger
>
Artikel
RHEOSOL-Grundreiniger multi Kanister 10 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-20827100
Hersteller:
Rheosol
Herst.-Nr.:
20827100
EAN/GTIN:
4014838002781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
Produktbeschreibung:
Beseitigt durch seine kraftvolle Wirkstoffkombination leicht und nachhaltig mehrschichtige Wachs- und Polymerschichten, sowie auch allgemeine Verschmutzungen, Abriebe und Farbreste. Auch hervorragend für empfindliche Bodenbeläge wie Linolium oder textile Oberflächen geeignet. Beste Ergebnisse werden auch auf Noppenböden und Kunststoffoberflächen erzielt. Geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen.<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, wasserlösliche Lösungsmittel, Triethanolamin, Duftstoffe, Hexyl Cinnamal.Für die Grundreinigung von Beschichtungen und Pflegemittelfilmen 10-50 % der Reinigungsflotte zudosieren. Zur Intensivreinigung 5-10%ig einsetzen. Zur allgemeinen Reinigung in Reinigungs- und Scheuerautomaten 2-5 %ig einsetzen. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche auf Farb- und Materialverträglichkeit überprüft werden. Stets Vorversuch an unauffälliger Stelle durchführen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
Reinigung und Schutz
>
RHEOSOL Produkte
Weitere Suchbegriffe:
grundreiniger
,
rheosol grundreiniger
,
Rheosol
,
Industriereiniger
,
Sanitärreiniger
,
Desinfektion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOAM STATION LC Schaumgerät
Foamer
LC915105
ab € 915,91*
Zubehör
LINDHAUS LW 30 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Lindhaus
191714681
ab € 870,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen